1 件中 1 - 1 件

表示件数

ハンマーキャスター

大型ナイロンキャスター 300Sシリーズ(自在車)

大型ナイロンキャスター 300Sシリーズ(自在車)
代表画像です

特長|耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
RoHS適合品です。

用途|錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。

仕様
プレート式
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)
200
取付高H(mm)
250
車輪幅(mm)
44
取付穴径P(Φmm)
13
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
220
金具仕上
オールステンレス
車輪No.
429S0S-NRB200
取付座A×B(mm)
140×140
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×100(112×112)
偏芯E(mm)
55
旋回半径(mm)
156
材質(金具)
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
389-2689
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39558023 300S-NRB200 1個 ¥22,151 ¥15,012

出荷目安:2日


 
 
  1