1 件中 1 - 1 件

表示件数

イノアック

低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付)

低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付)
代表画像です

特長|低始動抵抗により取り回しが楽です。
作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。
始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。

仕様
プレート式
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)
150
取付高H(mm)
191
車輪幅(mm)
35
取付穴径(Φmm)
11
ブレーキ
回転ストッパー付
最大荷重(N)
1960
最大荷重(kg)
200
金具
鋼板製
材質(ホイール)
ナイロン樹脂(青色)
取付座A×B(mm)
102×102
取付ピッチX×Y(mm)
75×75
偏芯(mm)
39.5
シャフト径d(Φmm)
12
寸法b(mm)
55
金具高さH(mm)
118
形状
自在車S
トラスコ品番
384-7179
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39556675 LR-150WJBBK 1個 ¥3,434 ¥2,149

出荷目安:1日


 
 
  1

低始動抵抗ゴム車輪 LRシリーズ