1 件中 1 - 1 件

表示件数

イノアック

プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)

プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)
代表画像です

特長|ソフトで弾力があり、旋回性能が良く楽に荷物が運搬できます。
小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。

仕様
プレート式
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)
75
取付高H(mm)
100
車輪幅(mm)
30
取付穴径(Φmm)
9.5
ブレーキ
回転ストッパー付
最大荷重(N)
784
最大荷重(kg)
80
金具
鋼板製
取付座A×B(mm)
82×82
取付ピッチX×Y(mm)
63×63
偏芯(mm)
23.5
シャフト径d(Φmm)
10/M8
寸法b(mm)
36
金具高さH(mm)
63
質量(kg)
0.66
形状
自在車W
トラスコ品番
384-7144
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39556307 G-75WJS 1個 ¥2,570 ¥1,609

廃番

 
 
  1