1 件中 1 - 1 件

表示件数

イノアック

プレス製ゴムキャスター 車輪のみ

プレス製ゴムキャスター 車輪のみ
代表画像です

特長|ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。

車輪径D(Φmm)
75
車輪幅(mm)
30
ボス幅(mm)
35
最大荷重(N)
784
最大荷重(kg)
80
材質(ホイール)
鋼板
使用ベアリング
1030
適合品番
G-W、G-WK、G-WJS
シャフト径d(Φmm)
10
質量(kg)
0.23
トラスコ品番
384-7128
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39556246 G-75W 1個 ¥605 ¥528 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1