1 件中 1 - 1 件

表示件数

イノアック

牽引台車用キャスター(ストッパー・サイレント旋回金具付)

牽引台車用キャスター(ストッパー・サイレント旋回金具付)
代表画像です

特長|始動抵抗が少なく、軽い操作性です。
環境に優しい音が静かな車輪を採用しています。

仕様
プレート式
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪径D(Φmm)
150
取付高H(mm)
198
車輪幅(mm)
36
取付穴径(Φmm)
11.5
ブレーキ
回転ストッパー付
最大荷重(N)
1960
最大荷重(kg)
200
金具
鋼板製
取付座A×B(mm)
120×120
取付ピッチX×Y(mm)
90×90
偏芯(mm)
45
形状
自在車S
トラスコ品番
384-7578
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39556054 TRS-150AWJB 1個 ¥20,697 ¥12,852 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1