2 件中 1 - 2 件

表示件数

スリーエム(3M)

スコッチ・ウェルド はめ合い用嫌気性接着剤

スコッチ・ウェルド はめ合い用嫌気性接着剤
代表画像です

特長|優れたコストパフォーマンスです。
振動部位でもゆるみません。
高トルクでの締め付けが不要です。
シール性に優れます。
ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します。(空気にふれているときは硬化しません)

用途|はめ合い用。

注意|※火気厳禁

仕様
非水溶性、嫌気性
液色
主成分
アクリル系
粘度
低粘度
危険等級
V
強度
高強度タイプ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 タイプ 粘度範囲(mPa・s) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39534336 RT01J250ML 1本(250mL) 381-1042 汎用タイプ(高強度) 100〜150 オープン ¥6,919 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39534345 RT80J250ML 1本(250mL) 381-1069 高耐熱タイプ(200℃) 750〜1750 オープン ¥6,919 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1