1 件中 1 - 1 件

表示件数

DENSAN

デンサン Vマワール(ブレーキ付)

デンサン Vマワール(ブレーキ付)
代表画像です

特長|ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。

用途|電線リールに。

収納可能電線サイズ(mm)
VVF:2.6×3芯(100m)
IV:8mm2(300m)
VCTF:2mm2(100m)
トラスコ品番
382-5710
幅(mm)
500
高さ(mm)
85
奥行(mm)
480
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 その他のもの
最大荷重(kN)
0.39
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39529244 VR480B 1個 ¥19,008 ¥16,092 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1