2 件中 1 - 2 件

表示件数

TRUSCO

コンパクトバイス

コンパクトバイス
代表画像です

特長|一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)

用途|軽作業用
学校でのプラモデル作りに

種類
ベンチバイス
最大口開き(mm)
65
口深(mm)
40
材質(本体)
鋳鉄(FC200)
主な用途
軽作業
クランプ開口(mm)
(最大)50
全長(mm)
168
高さ(mm)
131
締付力(kN)
4.9
材質
鋳鉄(FC200)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 口幅(mm) 質量(kg) 幅(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39527731 TKB-63 1台 63 1.6 63 ¥4,050 ¥3,474 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39527747 TKB-75 1台 76 1.8 76 ¥4,331 ¥3,711 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1