6 件中 1 - 6 件

表示件数

ベッセイ

クランプ SLM型

クランプ SLM型
代表画像です

特長|特殊熱処理のオールスチール製鉄工質量物用スピードクランプです。開き150mmのとき最大締め付け圧は850kgfです。

用途|鉄工質量物用。

種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
120
材質(本体)
炭素工具鋼
レール(mm)
28×11
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 最大口開き(mm) 全長(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39527433 SL20M 1丁 200 315 ¥22,242 ¥17,490 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39527442 SL25M 1丁 250 365 ¥22,979 ¥18,590 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39527451 SL30M 1丁 300 415 ¥23,749 ¥18,590 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39527467 SL40M 1丁 400 515 ¥25,135 ¥19,690 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39527476 SL50M 1丁 500 615 ¥26,675 ¥20,790 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39527485 SL60M 1丁 600 715 ¥28,006 ¥21,890 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1