3 件中 1 - 3 件

表示件数

S.E.K.(スエカゲツール)

4イン1板ラチェット

4イン1板ラチェット
代表画像です

特長|1本で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15度です。落下防止、保管用取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。

用途|狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 対辺寸法(mm) 幅(mm) 全長(mm) 肉厚T1(mm) 肉厚T2(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39508926 RFW1 1丁 8×10、12×13 D1/27.5、D2/31.5 172 19.5 21.5 ¥3,510 ¥2,473 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39508901 RFW2 1丁 10×12、13×14 D1/30.0、D2/32.5 174 20.0 23.5 ¥3,629 ¥2,473 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39508917 RFW3 1丁 13×17、19×21 D1/35.0、D2/43.0 210 25.0 25.0 ¥4,061 ¥2,797 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1