1 件中 1 - 1 件

表示件数

栗田製作所

KURITA ツリーガンセット レバー付

KURITA ツリーガンセット レバー付
代表画像です

特長|ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。

用途|一般的な清掃作業に。

ノズル長(mm)
28
ノズル口径(Φmm)
2
取付口
G1/8(ノズル)
使用温度範囲(℃)
0〜50
最高使用圧力(MPa)
0.7
最大使用寸法(mm)
2500
ホース寸法(内径×外径)(mm)
(コイルホース)5×8
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39495495 GT500LS 1セット ¥7,238 ¥5,489 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1