2 件中 1 - 2 件

表示件数

日本ニューマチック工業

耐震ショートホース

耐震ショートホース
代表画像です

特長|振動工具(インパクトレンチ、フラックスハンマ、チッパ、グラインダ)などで発生する衝撃から製品接続部を守ります。

用途|製品と耐震ショートホースを接続した後、コンプレッサーから手元まできている配管に接続します。

全長(mm)
460
質量(g)
150
使用温度範囲(℃)
0〜50
使用空気圧力(MPa)
1.5
ホース長さ(mm)
400
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 適合機種 ホース内径(Φmm) 取付ねじ 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39494691 24905056 1本 356-5904 NF-00,0,1SH,25F / NFB-25H / NBH-400,600A / AA-00SP,0SP その他 9.5 R1/4 ¥3,289 ¥3,069 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39494707 24905057 1本 391-4453 AA-1ASP、AA-2SP、AA-3SP、AA-75SP 12.7 R3/8 ¥3,795 ¥3,619 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1