2 件中 1 - 2 件

表示件数

コンパクトツール

ミニオービタルサンダー

ミニオービタルサンダー
代表画像です

特長|低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。軽量・ワンハンドタイプです。

用途|パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。

ペーパー寸法(mm)
75×110
オービットダイヤ(mm)
3
空気消費量(m3/min)
0.3
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
排気方向
後方
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 タイプ 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 全長(mm) 質量(g) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39494515 813C 1台 非吸塵式 8500 140 540 ¥45,100 ¥35,090 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39494454 813CD 1台 吸塵式 9000 170 550 ¥51,700 ¥40,590 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1