3 件中 1 - 3 件

表示件数

アソー

エースボール(両テーパー・外×内ねじ型)

エースボール(両テーパー・外×内ねじ型)
代表画像です

特長|ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。両テーパー型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。

種類
ボールバルブ
形状
ストレート
流体
水、油、空気
材質(本体)
黄銅製
接続
R×Rc
ハンドル形状
レバー式
使用圧力(MPa)
0.98以下
RoHS指令
対応
材質
本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-10〜+80(凍結無き事)
高さ(mm)
28.5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 呼び径(A) 呼び径(B) 質量(g) ボア径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C85858717 BM-9011 1個 6 1/8 69 6 ¥1,782 ¥1,285 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C85858726 BM-9022 1個 8 1/4 70 6 ¥1,836 ¥1,285 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C85858735 BM-9033 1個 10 3/8 127 8 ¥2,376 ¥1,717 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1