2 件中 1 - 2 件

表示件数

CKD

レギュレーター セレックス

レギュレーター セレックス
代表画像です

特長|空気の圧力を調整します。圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。圧力調整は片手でできます。ロックはワンプッシュで済みます。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。

設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
使用圧力(MPa)
1
全長(mm)
119.5
質量(kg)
0.31
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 処理空気流量(m3/min)(ANR) 接続口径 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39479194 R2000-10-W 1個 2.0 Rc3/8 ¥5,445 ¥4,706 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39479203 R2000-8-W 1個 1.5 Rc1/4 ¥5,445 ¥4,706 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1