1 件中 1 - 1 件

表示件数

チップソージャパン

鉄鋼鉄人

鉄鋼鉄人
代表画像です

特長|耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。M型レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。

用途|一般軟鋼材、アングル、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、VLP管、塩ビパイプ、ステンレス。

外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
刃数
36
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39471765 TT180 1枚 オープン ¥3,289 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1