3 件中 1 - 3 件

表示件数

日動工業

防雨型延長コード

防雨型延長コード
代表画像です

特長|屋外作業に最適な防雨型延長コードです。

用途|雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。

タイプ
屋外型
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
2芯
定格電流(A)
15
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線色
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 質量(kg) 電線長さ(m) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10703463 SW-10 1本 368-6850 1 10 ¥4,950 ¥3,509 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39471485 SW-20 1本 368-6868 2 20 ¥8,250 ¥5,489 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39471494 SW-5 1本 368-6876 0.5 5 ¥3,300 ¥2,409 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1