1 件中 1 - 1 件

表示件数

日立工機

ランダムサンダー

ランダムサンダー
代表画像です

特長|回転運動+偏心運動で高い研削能力を発揮します。手に優しい大形ソフトグリップです。

用途|木材の研磨。

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

ペーパー径(Φmm)
125
パッド径(Φmm)
Φ125
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
12000
電源(V)
単相100
電流(A)
2.4
消費電力(W)
230
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
1.4
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39465894 SV13YB 1台 ¥16,092 ¥13,932 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1