2 件中 1 - 2 件

表示件数

ポップリベット・ファスナー

軟質母材用リベット(アルミ)

軟質母材用リベット(アルミ)
代表画像です

特長|軟材質母材への締結に適し、広範囲な板厚に対応できます。
樹脂系の母材同士の締結に適しています。

用途|自動車吸気系部品、樹脂系製品、住宅部品等。

リベット径(Φmm)
4.1
下穴径(Φmm)
4.3
材質(フランジ)
(リベット本体)アルミ(JIS A5052)
引張荷重(N)
1000
材質(シャフト)
(マンドレル)アルミ(高張力アルミ線)
剪断荷重(N)
800
フランジ径D(Φmm)
8.0
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 質量(kg) 適正かしめ板厚MAX(mm) 適正かしめ板厚MIN(mm) リベット長さ(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39452271 AD54TL 1箱(1000本) 388-2471 1.1 6.4 0.5 22.1 オープン ¥7,579 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39452287 AD56TL 1箱(1000本) 388-2489 2.3 9.6 5.6 25.7 オープン ¥9,889 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1