1 件中 1 - 1 件

表示件数

ロブテックス

ブラインドリベットエコBOX ステンレス/ステンレス

ブラインドリベットエコBOX ステンレス/ステンレス
代表画像です

特長|片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。

用途|厨房機器、業務用冷蔵庫等。

トラスコ品番
372-5308
質量(kg)
0.98
リベット径(Φmm)
6.4
適正かしめ板厚MAX(mm)
12.7
適正かしめ板厚MIN(mm)
9.5
下穴径(Φmm)
6.5〜6.6
リベット長さ(mm)
18.9
材質(フランジ)
(リベット本体)ステンレス(SUS305)
引張荷重(N)
10500
材質(シャフト)
(マンドレル)ステンレス(SUS305)
剪断荷重(N)
8500
フランジ径D(Φmm)
12.5
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39448936 NST88EB 1箱(100本) ¥21,956 ¥18,590 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1