1 件中 1 - 1 件

表示件数

ロブテックス

カラーブラインドリベット アルミ/スティール

カラーブラインドリベット アルミ/スティール
代表画像です

特長|ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです

用途|金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。

トラスコ品番
372-0632
質量(kg)
0.32
リベット径(Φmm)
3.2
適正かしめ板厚MAX(mm)
4.8
適正かしめ板厚MIN(mm)
1.6
下穴径(Φmm)
3.3〜3.4
リベット長さ(mm)
8.2
材質(フランジ)
(リベット本体)アルミ(A5154)
引張荷重(N)
1350
材質(シャフト)
(マンドレル)スチール(炭素鋼)
剪断荷重(N)
960
フランジ径D(Φmm)
6.4
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39448473 CNSA43BEB 1箱(300本) ¥2,475 ¥2,079 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1