2 件中 1 - 2 件

表示件数

ロブテックス

エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOX

エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOX
代表画像です

特長|引きつけ力(締付け力)が強く、耐震性、気密性に優れています。
ワイドレンジ-締付け板厚の範囲が広いので、たくさんのサイズのリベットを用意する必要がありません。

用途|トラック等の車体関係、コンテナ、ラック等の物流機器配電盤、製缶等の締結に。

リベット径(Φmm)
6.4
適正かしめ板厚MIN(mm)
2.1
下穴径(Φmm)
6.6〜7.0
材質(フランジ)
(リベット本体)スチール(炭素鋼)
引張荷重(N)
10400
材質(シャフト)
(マンドレル)スチール(炭素鋼)
剪断荷重(N)
11770
フランジ径D(Φmm)
13
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 質量(kg) 適正かしめ板厚MAX(mm) リベット長さ(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39448367 SNS64095EB 1箱(100本) 372-6134 0.92 9.5 14.5 ¥7,997 ¥6,589 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39448376 SNS64159EB 1箱(100本) 372-6169 1.1 15.9 20.0 ¥8,921 ¥7,359 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1