1 件中 1 - 1 件

表示件数

日立工機

充電式タッカ

充電式タッカ
代表画像です

特長|打込み深さ調整付! コンパクトで扱いやすい!空打ちによる相手材へのキズ付けを防止する空打ち防止機構付! 一充電あたりの打込み数・約5,000本!

注意|※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
3
充電時間(分)
約22
釘装てん数(本)
150(1連)
ステープル幅(mm)
12
ステープル長さ(mm)
6〜13
幅(mm)
80
高さ(mm)
155
全長(mm)
235
質量(kg)
1.7
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39428304 N14DSLLSCK 1台 ¥60,480 ¥43,092 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1