1 件中 1 - 1 件

表示件数

エクセン

リレーノッカー (バイブタイプ)

リレーノッカー (バイブタイプ)
代表画像です

特長|コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。

用途|ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのにご使用ください。

注意|※平面取付用です。

打撃エネルギー(N・m)
4.30〜8.30
衝撃力(kg・m/s)
0.6〜0.8
打撃サイクル(回/min)
1〜60
使用圧力(MPa)
0.3〜0.7
空気消費量(NL/回)
0.04〜0.10
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39420202 RKV20P 1台 ¥31,860 ¥29,052 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1