2 件中 1 - 2 件

表示件数

カネテック

整流器 標準タイプ(電磁・永電磁ホルダ用)

整流器 標準タイプ(電磁・永電磁ホルダ用)
代表画像です

特長|外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。従来サイズに対し最大1/2サイズ(体積比率50%)コンパクト化を実現しました。取り付け穴の変更でケース上面を外さなくても設置可能。盤内設置にも最適です。電源コード2m(プラグ付)が標準装備。背面端子構造により、電磁石を簡単に接続するだけで使えます。

用途|交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。電磁/永電磁ホルダー用整流器(出力電圧固定形)

タイプ
標準タイプ
入力電圧(V)
単相100
出力電流(A)
1.0
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 トラスコ品番 幅(mm) 質量(kg) 高さ(mm) 奥行(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39418513 KR-N101A 1台 361-1892 100 1 77 106 ¥47,630 ¥43,890 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39418531 KR-T101A-6/24 1台 361-1884 155 3 95 140 ¥47,630 ¥43,890 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1