2 件中 1 - 2 件

表示件数

京セラ

チップ TPGB

チップ TPGB
代表画像です

注意|※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
8.2
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°〜90°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
なし
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39329105 TPGB080202T00815SE KBN510 1個 ¥4,320 ¥3,240 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

別送品


商品画像 C39329595 TPGB080202T00815SE KBN525 1個 ¥4,320 ¥3,240 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

別送品


 
 
  1