4 件中 1 - 4 件

表示件数

モノタロウ

クランプ L型 標準

クランプ L型 標準
代表画像です

特長|アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。

用途|工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。

注意|※本来の用途以外には使用しないでください。

種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
約80
材質(本体)
#45カーボンスチール(鍛造)
材質
#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)
(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)
15.7
寸法B(mm)
7.7
締付力(kg)
70
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 最大口開き(mm) 全長(mm) 質量(g) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39313775 MLC160 1個 160 約217 約530 ¥989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C39313784 MLC200 1個 200 約257 約560 ¥1,099 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C39313793 MLC250 1個 250 約307 約620 ¥1,099 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


商品画像 C39313802 MLC300 1個 300 約357 約630 ¥1,309 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品保証


 
 
  1