2 件中 1 - 2 件

表示件数

NASTA(ナスタ)

プッシュ式レジスター断熱密閉型(花粉除去用フィルター付)

プッシュ式レジスター断熱密閉型(花粉除去用フィルター付)
代表画像です

特長|高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時) プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。 花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。

注意|※レジスターはグリルの着脱のため、必要寸法以上壁から離す必要があります。また壁汚れを考慮して、可能な限りコーナーや梁等から離して施工して下さい。 ※適合パイプΦ154にご使用の際は、付属パイプアダプターをお使い下さい。

フィルター
花粉除去用フィルター付
材質
ABS樹脂
シルバーグレー
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 適合パイプ 寸法A(mm) 寸法B(mm) 寸法C(Φmm) 寸法D(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39293536 KS-8640PRFK3-SG 1個 キョーワ150(内径Φ152)、VU150(内径Φ154) 180 148 149 23.5 ¥3,024 ¥2,149 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39293511 KS-8840PRFK3-SG 1個 SU100(内径Φ100) 130 97 99 19 ¥2,160 ¥1,609 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1