13 件中 1 - 13 件

表示件数

ピスコ(PISCO)

チューブフィッティングストレート(インチサイズ)

チューブフィッティングストレート(インチサイズ)
代表画像です
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
開放リング:ポリアセタール(POM)
仕様
管用テーパーねじ部:シーロック加工
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
接続ねじ種類
R
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
標準タイプ
開放リング:ホワイト
RoHS指令
対応
包装形態
通常包装
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 チューブ外径(inch) オリフィス径(Φmm) 有効断面積(mm2) 質量(g) 寸法A(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C35309906 PC1/2-02 1個 1/2B 8.5 35 36 11 ¥400 ¥280 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35309915 PC1/2-03 1個 1/2B 11 59 29 12 ¥421 ¥301 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35309924 PC1/2-04 1個 1/2B 11 59 43 15 ¥464 ¥323 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35309802 PC1/4-01 1個 1/4B 5.3 12.5 8 8 ¥216 ¥161 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35309811 PC1/4-02 1個 1/4B 5.3 12.5 15 11 ¥227 ¥161 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35309827 PC1/4-03 1個 1/4B 5.3 12.5 28 12 ¥281 ¥204 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35309863 PC3/8-01 1個 3/8B 6 23 22 8 ¥313 ¥226 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35309872 PC3/8-02 1個 3/8B 8.5 35 19 11 ¥308 ¥215 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35309881 PC3/8-03 1個 3/8B 8.5 35 25 12 ¥319 ¥247 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35309897 PC3/8-04 1個 3/8B 8.5 35 47 15 ¥389 ¥280 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35309836 PC5/16-01 1個 5/16B 6 20 14 8 ¥254 ¥193 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35309845 PC5/16-02 1個 5/16B 7 20 14 11 ¥265 ¥204 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35309854 PC5/16-03 1個 5/16B 7 20 25 12 ¥292 ¥204 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1