2 件中 1 - 2 件

表示件数

オルガノ

後処理フィルター(ミクロポアーEUタイプ)

後処理フィルター(ミクロポアーEUタイプ)
代表画像です

特長|溶出が少ないためカートリッジ純水器の後処理フィルターに適しています。 圧力損失が低いため長時間の使用が可能です。

用途|食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水、高粘度流体の前処理。
医薬品・製薬工業における各種製剤、薬液の前処理。
各種ガス、空気のろ過。
機械油等の高粘度流体のろ過。
RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルタ、レジンキャッチャ、微粉炭捕捉などの各種水処理工程における除微粒子などに。

適合ハウジングサイズ
10インチ
標準流量(L/h)
500〜1000
寸法(Φ×mm)
70×250
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
80
材質(Oリング)
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
材質(ガスケット)
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 アズワン品番 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C39223046 04EU-1SEG 1本 1-1272-01 ¥6,050 ¥6,039 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39223055 1EU-1SEG 1本 1-1272-02 ¥6,050 ¥6,039 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1