8 件中 1 - 8 件

表示件数

フジキン

リングジョイント RL(エルボユニオン)型

リングジョイント RL(エルボユニオン)型
代表画像です

特長|(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。

種類
銅管用継手
形状
エルボユニオン
材質
C3771B
ねじサイズ
ミリサイズ
使用温度範囲(℃)
-45〜+125
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 最高使用圧力(MPa) 呼び径D(mm) 寸法B 寸法L(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39197191 RL-10 1個 2.94 10 17 33 ¥1,947 ¥1,859 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39197182 RL-10-R 1個 2.94 10 17 33 ¥1,947 ¥1,859 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39197216 RL-12 1個 1.96 12 19 41.5 ¥3,949 ¥3,839 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39197207 RL-12-R 1個 1.96 12 19 41.5 ¥3,949 ¥3,839 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39197155 RL-6 1個 4.9 6 14 30 ¥1,265 ¥1,099 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39197146 RL-6-R 1個 4.9 6 14 30 ¥1,265 ¥1,099 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39197173 RL-8 1個 2.94 8 14 30 ¥1,364 ¥1,309 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39197164 RL-8-R 1個 2.94 8 14 30 ¥1,364 ¥1,309 平日15時までにご注文いただくと、7日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1