11 件中 1 - 11 件

表示件数

フジキン

リングジョイント RL(エルボハーフユニオン)型

リングジョイント RL(エルボハーフユニオン)型
代表画像です

特長|(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。

種類
銅管用継手
形状
エルボハーフユニオン
材質
C3771B
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
ミリサイズ
使用温度範囲(℃)
-45〜+125
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 最高使用圧力(MPa) 呼び径D(mm) 寸法B 寸法L(mm) 寸法L1(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39197094 RL-10B-R 1個 2.94 10 17 33 22 ¥1,496 ¥1,419 平日15時までにご注文いただくと、9日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39197112 RL-10C 1個 2.94 10 17 38 29 ¥2,046 ¥1,969 平日15時までにご注文いただくと、9日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39197103 RL-10C-R 1個 2.94 10 17 38 29 ¥2,046 ¥1,969 平日15時までにご注文いただくと、9日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39197121 RL-12B-R 1個 1.96 12 19 41.5 29 ¥2,266 ¥2,189 平日15時までにご注文いただくと、9日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39197137 RL-12C-R 1個 1.96 12 19 41.5 29 ¥2,376 ¥2,299 平日15時までにご注文いただくと、9日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39197033 RL-6A-R 1個 4.9 6 14 30 20 ¥1,001 ¥956 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39197042 RL-6B-R 1個 4.9 6 14 30 22 ¥1,001 ¥956 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39197051 RL-6C-R 1個 4.9 6 14 36 29 ¥1,650 ¥1,639 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39197067 RL-8A-R 1個 2.94 8 14 30 20 ¥1,067 ¥989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39197076 RL-8B-R 1個 2.94 8 14 30 22 ¥1,067 ¥989 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39197085 RL-8C-R 1個 2.94 8 14 36 29 ¥1,716 ¥1,639 平日15時までにご注文いただくと、9日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1