6 件中 1 - 6 件

表示件数

オムロン(omron)

サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計) E5AN-H

サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計) E5AN-H
代表画像です

特長|汎用温度調節器に高性能(高分解能、高速、高精度入力)タイプとして新規ラインナップ。 簡易演算、予防保全に対応。赤外線ポートにより前面からの通信可能。

注意|※出力ユニット方式は、別売の出力ユニットが必要となります。必ず出力ユニットとセットでご注文ください。 ※リニア出力ユニットを使用の際には、ヒーター用検出機能は無効となります。

制御方式
ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御
入力種類
熱電対/測温抵抗体/電流/電圧
出力点数
2
電源電圧(V)
AC100〜240
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 制御出力 入力点数 オプション 伝送出力 リレー出力 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C38965726 E5AN-HAA2HB AC100-240 1台 出力ユニット方式 2(イベント) 単相ヒータ用断線・SSR故障・過電流検出機能 なし ¥48,400 ¥42,790 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39055947 E5AN-HAA2HH01BF-FLK AC100-240 1台 出力ユニット方式 2(イベント) 単相または三相ヒータ用断線・SSR故障・過電流検出機能 1点 1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA ¥67,650 ¥58,190 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39055965 E5AN-HAA2HH03BF-FLK AC100-240 1台 出力ユニット方式 2(イベント) 単相または三相ヒータ用断線・SSR故障・過電流検出機能 1点 1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA ¥67,650 ¥58,190 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39055992 E5AN-HAA2HHBB AC100-240 1台 出力ユニット方式 4(イベント) 単相または三相ヒータ用断線・SSR故障・過電流検出機能 なし 1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA ¥55,550 ¥50,490 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39056035 E5AN-HAA2HHBF AC100-240 1台 出力ユニット方式 2(イベント) 単相または三相ヒータ用断線・SSR故障・過電流検出機能 1点 1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA ¥60,500 ¥53,790 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C39056062 E5AN-HPRR2BB AC100-240 1台 位置比例 4(イベント) なし なし 1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA ¥64,350 ¥54,890 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可

ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1