5 件中 1 - 5 件

表示件数

潤工社

ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 黄色

ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ 黄色
代表画像です

特長|機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。

用途|油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ

長さ(m)
20
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 チューブ外径×内径(mm) 最高使用圧力(MPa) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38965236 AS4 35-08 8×6 1巻 8×6 <0.78(23℃) ¥3,630 ¥2,629 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38965245 AS4 35-10 10×7.5 1巻 10×7.5 <0.78(23℃) ¥5,280 ¥3,729 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38965254 AS4 35-12 12×9 1巻 12×9 <0.78(23℃) ¥8,030 ¥5,489 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38965211 AS4 50-04 4×2.5 1巻 4×2.5 <1.2(23℃) ¥1,980 ¥1,419 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38965227 AS4 50-06 6×4 1巻 6×4 <1.0(23℃) ¥2,750 ¥1,969 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1