1 件中 1 - 1 件

表示件数

東正車輛

ゴールドキャスター LA型 ねじ込み式キャスター (ウレタン車輪)

ゴールドキャスター LA型 ねじ込み式キャスター (ウレタン車輪)
代表画像です

特長|取り付けはねじ込タイプで主にワゴン車、ベッドや医療機械などに利用。

注意|※取付には専用スパナを使用してください。

キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
材質(車輪)
ウレタン車輪(ベアリング入り)
車輪径D(Φmm)
125
取付高H(mm)
156
ロック
なし
許容荷重(kg)
70
軸径(Φmm)
8
偏心E(mm)
34
軸長L(mm)
40
タイプ
中荷重
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38824694 LA-125UB 1個 ¥2,290 ¥1,717

欠品中


 
 
  1