1 件中 1 - 1 件

表示件数

UNiCON(ユニコン)

シャーシークリア909

シャーシークリア909
代表画像です

特長|環境負荷の少ない水性タイプ。 クリヤー(透明)タイプで新車の足回りやアルミの足廻り部品に最適。 防錆性が高く、シャーシーの美感を保ちます。 黒色塗料を含まないため、床等、工場内を汚すことなく作業が可能です。 有機溶剤中毒予防規則適応外で、悪臭が少ないため、作業者への負担が軽減されます。

注意|※アルミホイールには使用できません。

タイプ
水性速乾
膜厚(μm)
19(3回重ね塗り)
指触乾燥時間(分)
15〜20(25℃)
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性質
水溶性
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38821702 15815 1本(420mL) オープン ¥798 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1