17 件中 1 - 17 件

表示件数

東京コスモス電機

RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)

RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)
代表画像です

特長|JIS準拠品です。

回転角度(°)
(電気的)280±10
(機械的)300±5
スイッチ
なし
寸法(Φmm)
30
シャフト形状
溝形
抵抗体
炭素皮膜
直径(Φmm)
31±1
シャフト長さL(mm)
20
抵抗変化特性
直線形
種別
1軸単連形
耐電圧
AC1000V 1分間
最大使用電圧(V)
DC500または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)3Ω以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
5〜30[51〜306]
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
1000[10.2]
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
付属品
取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
締付け能力
(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、5sec
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 公称抵抗値(Ω) 定格電力(W) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C39188222 RV30YN20S B101 1個 100 1(40℃)、0(85℃) オープン ¥714 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C35090063 RV30YN20S B102 1個 1k 1(40℃)、0(85℃) オープン ¥714 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39188247 RV30YN20S B103 1個 10k 1(40℃)、0(85℃) オープン ¥714 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39188256 RV30YN20S B104 1個 100k 0.8(40℃)、0(85℃) オープン ¥714 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39188265 RV30YN20S B105 1個 1M 0.4(40℃)、0(85℃) オープン ¥714 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39188274 RV30YN20S B201 1個 200 1(40℃)、0(85℃) オープン ¥714 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39188283 RV30YN20S B202 1個 2k 1(40℃)、0(85℃) オープン ¥714 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39188292 RV30YN20S B203 1個 20k 0.8(40℃)、0(85℃) オープン ¥714 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39188301 RV30YN20S B204 1個 200k 0.6(40℃)、0(85℃) オープン ¥714 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39188317 RV30YN20S B301 1個 300 1(40℃)、0(85℃) オープン ¥714 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39188326 RV30YN20S B302 1個 3k 1(40℃)、0(85℃) オープン ¥714 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39188335 RV30YN20S B303 1個 30k 0.8(40℃)、0(85℃) オープン ¥714 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39188344 RV30YN20S B500 1個 50 1(40℃)、0(85℃) オープン ¥714 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39188353 RV30YN20S B501 1個 500 1(40℃)、0(85℃) オープン ¥714 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C09184594 RV30YN20S B502 1個 5k 1(40℃)、0(85℃) オープン ¥714 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39188371 RV30YN20S B503 1個 50k 0.8(40℃)、0(85℃) オープン ¥714 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C39188387 RV30YN20S B504 1個 500k 0.4(40℃)、0(85℃) オープン ¥714 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1