15 件中 1 - 15 件

表示件数

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧ポリペンコ)

MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒

MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒
代表画像です

特長|MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。

用途|一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等

長さ(mm)
500
材質
MCナイロン
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 外径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38802233 MC602ST-100-500 1個 100 ¥31,966 ¥25,190 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38802242 MC602ST-110-500 1個 110 ¥38,236 ¥30,690 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38802251 MC602ST-120-500 1個 120 ¥45,870 ¥36,190 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38802267 MC602ST-130-500 1個 130 ¥53,526 ¥42,790 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38802276 MC602ST-140-500 1個 140 ¥61,831 ¥49,390 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38802294 MC602ST-160-500 1個 160 ¥78,925 ¥62,590 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38802303 MC602ST-180-500 1個 180 ¥100,375 ¥76,890 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38802312 MC602ST-200-500 1個 200 ¥122,925 ¥96,690 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38802163 MC602ST-55-500 1個 55 ¥10,252 ¥7,689 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38802172 MC602ST-60-500 1個 60 ¥11,704 ¥8,789 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38802181 MC602ST-65-500 1個 65 ¥13,904 ¥10,989

廃番

商品画像 C38802197 MC602ST-70-500 1個 70 ¥15,697 ¥13,090 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38802206 MC602ST-75-500 1個 75 ¥18,535 ¥15,290 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38802215 MC602ST-80-500 1個 80 ¥20,691 ¥16,390 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38802224 MC602ST-90-500 1個 90 ¥26,400 ¥20,790 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1