6 件中 1 - 6 件

表示件数

倉敷化工

吊形防振ゴム RF

吊形防振ゴム RF
代表画像です

特長|配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。

用途|冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持

材質
天然ゴム(ゴム硬度60)
形状
吊り形
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 適合ボルト(メートルねじ) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02041995 RF-22D 1個 M8 ¥767 ¥453 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02042004 RF-22S 1個 M8 ¥508 ¥312 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02042013 RF-30D 1個 M10 ¥875 ¥517 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02042022 RF-30S 1個 M10 ¥626 ¥399 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C02042031 RF-40D 1個 M12 ¥1,382 ¥798 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C02042047 RF-40S 1個 M12 ¥907 ¥539 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1