26 件中 1 - 20 件

表示件数

倉敷化工

ラバースプリング KR

ラバースプリング KR
代表画像です

特長|優れた防振性能 : ゴムとコイルばねを組合わせた円筒形の複合ばねの構造により柔かいばねが得られ、たわみが大きく取れます。 大きい耐荷重性 : 金属のばねと特殊合成ゴムの複合ばねのため、座屈することなしに高荷重の負荷性能が得られます。 減衰効果が大きい : 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により共振振幅の低減効果に優れます。 防音緩衝効果に優れる : 金属ばね単体で使用する場合に見られるサージング現象がなく騒音の発生がありません。又、特殊構造から衝撃吸収性能にも優れます。 耐久性、耐薬品性に優れている : 高度の形状設計技術および配合技術によって完成されたものであるため、使用中の機械的劣化及び酸素オゾン薬品等での化学的劣化にも極めて優れています。 取付けが容易 : ラバースプリング内径面にガイドピンを置き、機械を載せることで取付けができます。もし内径が大きすぎる場合にはスペーサーを使用してください。スペーサーは別途ご用命下さい。スペーサーの着脱はお客様で簡単にできます。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 寸法H(mm) 寸法d(mm) 寸法D(mm) ばね定数(N/mm) 許容荷重(N) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38744754 KR120-60 1個 230 94 120 59 1600 オープン ¥10,879 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38744763 KR120-90 1個 230 94 120 88 2400 オープン ¥10,879 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38744772 KR133-100 1個 260 94 133 98 3000 オープン ¥17,490 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38744781 KR133-125 1個 260 94 133 123 3800 オープン ¥17,490 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38744797 KR133-150 1個 260 94 133 150 4600 オープン ¥17,490 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38744806 KR155-150 1個 270 108 155 150 4800 オープン ¥27,390 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38744815 KR155-200 1個 270 108 155 200 6400 オープン ¥26,290 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38744824 KR155-250-155H 1個 155 108 155 250 4500 オープン ¥21,890 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38744833 KR155-300-155H 1個 155 108 155 290 4900 オープン ¥21,890 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38744842 KR155-360-155H 1個 155 108 155 350 6600 オープン ¥21,890 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38744851 KR170-450 1個 210 108 170 440 10800 オープン ¥30,690 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38744867 KR200-200 1個 335 144 200 200 7800 オープン ¥39,490 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38744876 KR200-240 1個 335 144 200 240 9400 オープン ¥39,490 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38744885 KR200-285 1個 335 144 200 279 11200 オープン ¥39,490 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38744894 KR240-300 1個 400 170 240 290 14100 オープン ¥65,890 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38744903 KR240-400 1個 400 170 240 390 18800 オープン ¥65,890 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38744657 KR54-35 1個 100 40 54 34 350 オープン ¥3,509 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38744666 KR65-80 1個 100 44 65 78 940 オープン ¥5,379 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38744675 KR70-40 1個 120 54 70 39 570 オープン ¥4,389 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38744684 KR70-65 1個 145 48 70 64 1130 オープン ¥6,039 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1   2  >>