13 件中 1 - 13 件

表示件数

倉敷化工

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)(天然ゴム硬度45シリーズ)
代表画像です

特長|構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。 取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。 いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。 静動比が低く防振の効果に優れる(ゴム硬度60品との比較)

用途|ポンプ,送風機,エンジン,発電機,電動機,圧縮機,など

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 寸法D1(mm) 寸法D2(mm) 寸法H(mm) 寸法t(mm) 寸法d(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38743406 KA-12(45) 1個 12 10 16 2 M5 ¥264 ¥186 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38743415 KA-15(45) 1個 15 12 15 2 M5 ¥297 ¥219 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38743424 KA-20(45) 1個 20 15 15 2 M6 ¥407 ¥252 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38743433 KA-25(45) 1個 25 20 18 2.3 M6 ¥517 ¥307 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38743442 KA-25-27H(45) 1個 25 20 27 2.3 M6 ¥539 ¥395 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38743451 KA-30(45) 1個 30 25 18 2.3 M8 ¥594 ¥362 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38743467 KA-30-26H(45) 1個 30 25 26 2.3 M8 ¥605 ¥362 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38743476 KA-35(45) 1個 35 30 26 2.3 M8 ¥693 ¥417 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38743485 KA-35-35H(45) 1個 35 30 35 2.3 M8 ¥704 ¥417

欠品中


商品画像 C38743494 KA-40(45) 1個 40 34 25 2.3 M8 ¥748 ¥439 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38743503 KA-40-33H(45) 1個 40 34 33 2.3 M8 ¥869 ¥505 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38743512 KA-50(45) 1個 50 42 27 3.2 M10 ¥1,177 ¥703 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38743521 KA-50-40H(45) 1個 50 42 40 3.2 M10 ¥1,298 ¥736 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1