3 件中 1 - 3 件

表示件数

大同メタル工業

ダイベストDBB01 スライドプレート SS-DBB

ダイベストDBB01 スライドプレート SS-DBB
代表画像です

特長|環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。

長さ(mm)
500
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 幅(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38675113 SS150DBB 1個 80 ¥7,343 ¥5,489 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38675122 SS200DBB 1個 100 ¥8,542 ¥6,589 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38675131 SS250DBB 1個 100 ¥10,395 ¥8,129 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1