9 件中 1 - 9 件

表示件数

NMB(ミネベア)

RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ

RBM-E ロッドエンド(モールド型) おねじ
代表画像です

特長|ボールとレースまたはボディの間に自己潤滑性のある樹脂を射出成形して製造します。これは、テフロンタイプと異なりライナーを布状に織り込んだり接着したりという行程が不要で量産性にすぐれ比較的低コストで製造が可能です。
無給油で使用でき、メンテナンスフリーであるうえ、耐摩耗特性も良好で、動荷重に対しては、一般メタルタイプに比べて耐久性があります。特に一方向荷重の微動運動に対しては良好な特性を示します。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 寸法L(mm) 寸法H(mm) 寸法F(mm) 寸法D(Φmm) 寸法TH(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
注文
商品画像 C38667946 RBM10E 1個 29(±0.7) 10.50(±0.13) 48(±0.5) 26(±0.5) M10×1.5(JIS2級) オープン ¥967 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C38667973 RBM16E 1個 40(±0.7) 15.00(±0.13) 66(±0.5) 38(±0.5) M16×2.0(JIS2級) オープン ¥2,519 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C38667912 RBM5E 1個 20(±0.7) 6.00(±0.13) 33(±0.5) 16(±0.5) M5×0.8(JIS2級) オープン ¥813 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C38667937 RBM8E 1個 25(±0.7) 9.00(±0.13) 42(±0.5) 22(±0.5) M8×1.25(JIS2級) オープン ¥879

廃番

商品画像 C38668025 RBML12E 1個 33(±0.7) 12.00(±0.13) 54(±0.5) 30(±0.5) M12×1.75(JIS2級) オープン ¥1,309 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C38668034 RBML14E 1個 36(±0.7) 13.50(±0.13) 60(±0.5) 34(±0.5) M14×2.0(JIS2級) オープン ¥1,639

廃番

商品画像 C38667982 RBML5E 1個 20(±0.7) 6.00(±0.13) 33(±0.5) 16(±0.5) M5×0.8(JIS2級) オープン ¥813 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C38667991 RBML6E 1個 22(±0.7) 6.75(±0.13) 36(±0.5) 18(±0.5) M6×1.0(JIS2級) オープン ¥758 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
商品画像 C38668007 RBML8E 1個 25(±0.7) 9.00(±0.13) 42(±0.5) 22(±0.5) M8×1.25(JIS2級) オープン ¥879 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) ご注文は、モノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
IHC.MonotaROは、ご注文受付を停止しております。詳しくはこちら

ご注文は、個人の方もご利用頂けるようになりましたモノタロウ(別サイト)をご利用ください。
 
  1