17 件中 1 - 17 件

表示件数

NMB(ミネベア)

PR-E ロッドエンド(4ピース型) おねじ

PR-E ロッドエンド(4ピース型) おねじ
代表画像です

特長|インサートタイプとも呼ばれているように、2個のインサートをボディ頭部端面の両側から圧入した構造です。
アッセンブリーは、3ピースロッドエンドのようにスフェリカルを必要とせず簡単にできるため、低コストの製造が可能です。
ボディ材料にS48C相当を用いているため強度は引張り強さで568N/mm2と比較的高く、またインサートは銅合金を用いており焼付きにくいため、建設機械をはじめ一般産業機械に広く利用されています。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 寸法TH(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38667212 PR12E 1個 M12×1.75(JIS2級) ¥2,244 ¥1,419 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38667221 PR14E 1個 M14×2.0(JIS2級) ¥2,893 ¥1,749

廃番

商品画像 C38667237 PR16E 1個 M16×2.0(JIS2級) ¥4,389 ¥2,409

廃番

商品画像 C38667246 PR18E 1個 M18×1.5(JIS2級) ¥4,851 ¥2,629 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38667176 PR3E 1個 M3×0.5(JIS2級) ¥1,639 ¥879 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38667185 PR5E 1個 M5×0.8(JIS2級) ¥1,408 ¥802 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38667194 PR6E 1個 M6×1.0(JIS2級) ¥1,309 ¥802

廃番

商品画像 C38667203 PR8E 1個 M8×1.25(JIS2級) ¥1,639 ¥879

廃番

商品画像 C38667273 PRL10E 1個 M10×1.5(JIS2級) ¥1,826 ¥945 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38667282 PRL12E 1個 M12×1.75(JIS2級) ¥2,244 ¥1,419 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38667291 PRL14E 1個 M14×2.0(JIS2級) ¥2,893 ¥1,749

廃番

商品画像 C38667307 PRL16E 1個 M16×2.0(JIS2級) ¥4,389 ¥2,409

廃番

商品画像 C38667316 PRL18E 1個 M18×1.5(JIS2級) ¥4,851 ¥2,629 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38667325 PRL20E 1個 M20×1.5(JIS2級) ¥6,160 ¥3,289 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38667334 PRL22E 1個 M22×1.5(JIS2級) ¥7,700 ¥4,169 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38667255 PRL6E 1個 M6×1.0(JIS2級) ¥1,309 ¥714 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38667264 PRL8E 1個 M8×1.25(JIS2級) ¥1,639 ¥879 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1