5 件中 1 - 5 件

表示件数

ニッタ・ムアー

ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(インチサイズ)

ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(インチサイズ)
代表画像です

特長|耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。

用途|クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用

注意|※水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。 ※許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となりますのでご注意ください。

長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1.1(20℃)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 内径×外径(Φmm) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38652117 TP-1-1/2 1本 12.70×9.56 ¥107,206 ¥87,890 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38652083 TP-1-1/4 1本 6.35×4.57 ¥26,378 ¥21,890 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38652074 TP-1-3/16 1本 4.76×3.48 ¥18,876 ¥16,390 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38652101 TP-1-3/8 1本 9.53×6.99 ¥58,080 ¥48,290 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38652092 TP-1-5/16 1本 7.94×5.90 ¥38,720 ¥32,890 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

返品不可


 
 
  1