12 件中 1 - 12 件

表示件数

ニッタ・ムアー

ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)

ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(ミリサイズ)
代表画像です

特長|耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。

用途|クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用

注意|※水を流体で使用する場合は、サージ圧を最高使用圧力以下にしてください。また、凍結のないようにしてください。 ※許容範囲外でのご使用は、事故や早期破壊の原因となりますのでご注意ください。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 内径×外径(Φmm) 長さ(m) 最高使用圧力(MPa) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38652022 TP-4-10×8 1本 10×8 10 0.8(20℃) ¥23,251 ¥21,890 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38652031 TP-4-10×8 1本 10×8 20 0.8(20℃) ¥44,286 ¥37,290 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38652056 TP-4-12×10 1本 12×10 10 0.7(20℃) ¥27,951 ¥21,890 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38652065 TP-4-12×10 1本 12×10 20 0.7(20℃) ¥53,240 ¥43,890 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38652047 TP-4-12×9 1本 12×9 20 1.1(20℃) ¥90,508 ¥74,690 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38651952 TP-4-4×2 1本 4×2 10 2.5(20℃) ¥9,529 ¥7,689 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38651961 TP-4-4×2 1本 4×2 20 2.5(20℃) ¥18,150 ¥16,390 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38651977 TP-4-4×2.5 1本 4×2.5 20 1.7(20℃) ¥18,150 ¥16,390 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38651986 TP-4-6×4 1本 6×4 10 1.6(20℃) ¥13,849 ¥10,989 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38651995 TP-4-6×4 1本 6×4 20 1.6(20℃) ¥26,378 ¥21,890 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38652004 TP-4-8×6 1本 8×6 10 1.1(20℃) ¥18,169 ¥16,390 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38652013 TP-4-8×6 1本 8×6 20 1.1(20℃) ¥34,606 ¥30,690 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1