1 件中 1 - 1 件

表示件数

内村製作所

100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)

100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)
代表画像です

特長|合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。
耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。
耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。

キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
材質(車輪)
ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
車輪径D(Φmm)
50
取付高H(mm)
65
車輪幅W(mm)
22
取付穴径d(mm)
6.5
ストッパー
なし
許容荷重(kg)
80
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
タイプ
トラック型
偏芯E(mm)
19
旋回半径r(mm)
45
座金寸法(mm)
42×60
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
29×47
取付座厚さt(mm)
2
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38641066 103-N 1個 ¥475 ¥399 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1