4 件中 1 - 4 件

表示件数

MUTOH

デジカラー

デジカラー
代表画像です

特長|測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。

用途|計測

軸径(Φmm)
(取付)35
質量(g)
約900
使用温度範囲(℃)
0〜45
電源(V)
AC100±10%(50/60Hz)
保護構造
IP50
消費電力(W)
2.2
表示
カウント/7セグメントLED(赤色)
許容回転数(min-1[r.p.m])
700
文字高(mm)
10
表示桁数
±5
リセット
MANUAL RESET
電源コード
2mプラグ付き
保存温度範囲(℃)
-20〜80
耐衝撃(m/s2)
(耐久)294(30G)
最大カウント数
(測長)±99999、(角度)±360.00
耐振動
49m/s2(5G)で30分
メモリー機能
不揮発性メモリによるバックアップ
RoHS指令
6物質対応
位置
小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001)
カウントモード
(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 仕様 最大値 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38639657 CLR-300A 1台 (リード)0.01/12mm、0.1/120mm ¥67,100 ¥65,890 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38639666 CLR-300B 1台 逆向き表示 (リード)0.01/12mm、0.1/120mm ¥69,300 ¥65,890 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38639675 CLR-600A 1台 (リード)0.01/24mm、0.1/240mm ¥67,100 ¥65,890 平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38639684 CLR-600B 1台 逆向き表示 (リード)0.01/24mm、0.1/240mm ¥80,300 ¥76,890 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

 
 
  1