6 件中 1 - 6 件

表示件数

MUTOH

ロータリーエンコーダ

ロータリーエンコーダ
代表画像です

特長|カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能

用途|計測

仕様
慣性モーメント:4gcm2
質量(g)
70(ケーブル含む)
タイプ
測長用
使用温度範囲(℃)
0〜45
電源(V)
DC4.5〜13
保護構造
IP50
出力形態
オープンコレクタ
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
取付内径(Φmm)
(軸)8
消費電流(mA)
50以下
使用湿度範囲
35〜90%RH(結露無きこと)
出力容量
残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下
ケーブル
出力/2mΦ3(先端未処理)
保存温度範囲(℃)
-20〜80
耐衝撃(m/s2)
(耐久)490(50G)
耐振動
39.2m/s2(4G)で30分
出力相
A、B、Z相
出力位相差
90°±45°
起動トルク(N・m)
5×10-3
RoHS指令
6物質対応
伝送距離(m)
15以下
出力耐電圧(V)
30
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 パルス数 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38642292 UN-100 1台 100 ¥16,500 ¥15,290 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38642326 UN-1000 1台 1000 ¥33,000 ¥30,690 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

返品不可


商品画像 C38642301 UN-125 1台 125 ¥16,500 ¥15,290 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38642335 UN-2000 1台 2000 ¥44,000 ¥40,590 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38642317 UN-360 1台 360 ¥22,000 ¥20,790 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

商品画像 C38642283 UN-50 1台 50 ¥16,500 ¥15,290 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1