1 件中 1 - 1 件

表示件数

JOYBOND

ポリマー粘土

ポリマー粘土
代表画像です

特長|「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。 この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。

注意|※塗装面が濡れた状態で使用します。乾燥した塗装面には使用しないで下さい。 ※作業中に地面に落した物は傷を付ける事に成りますから使用しないで下さい。 ※トラップネンドと同様に、塗装面に温度を下げて使用して下さい。 ※炎天下や塗装面上が熱い場合は熱を下げ、日陰で作業して下さい。 ※冬季にポリマーネンドが硬い場合は、お湯等で温かくして使用して下さい。 ※皮膚の弱い方やアレルギー症の方は保護手袋を使用して下さい。

使用方法
(1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。
(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。
(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。
(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。
(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。
(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38627547 - 1個(200g) ¥1,944 ¥1,933 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

 
 
  1